KATKO - Liitin 25-150 Al/Cu har Katko - KL2X150

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²

  • Mitoitusvirta In - 640 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410378403

Sähkönumero

1942058

Toimittajan tuotenumero

37840

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...150 mm²

Mitoitusvirta In:

640 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Korkeus:

57 mm

Syvyys:

106 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

25...150 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...150 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Liitin harmaa 25-150mm2 2xAl/Cu

Katko Liitin (Al/Cu) 1000V
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 25mm - 150mm

Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 5mm jossa kanta max. 10mm

A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 500A
In (Cu) 640A

Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6

Vääntömomentti:
12 (25 - 50mm kaapeleille)
22 (70 - 95mm kaapeleille)
38 (120 - 150mm kaapeleille)

Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,317kg