KATKO - Liitin 25-150 Al/Cu kevi Katko - KL1X150PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²
Mitoitusvirta In - 320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
18 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Riviliittimet KL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378397
Sähkönumero
1942057
Toimittajan tuotenumero
37839
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
25...150 mm²
Mitoitusvirta In:
320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
106 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
keltavihreä (kevi)
Liitettävä johdin, lanka:
25...150 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
25...150 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...150 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Katko Liitin (Al/Cu) 1000V
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden PE-liitin
kaapeleille 25mm - 150mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 5mm ja kanta max 10mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 250A
In (Cu) 320A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (25 - 50mm kaapeleille)
22 (70 - 95mm kaapeleille)
38 (120 - 150mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,181kg




