KATKO - Liitin 35-240 Al/Cu har Katko - KL2X240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²
Mitoitusvirta In - 850 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Riviliittimet KL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378465
Sähkönumero
1942076
Toimittajan tuotenumero
37846
Tukkuerä
8
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
35...240 mm²
Mitoitusvirta In:
850 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Korkeus:
67 mm
Syvyys:
118 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
35...240 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
35...240 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...240 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Katko Liitin (Al/Cu) 1000V
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 35mm - 240mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 5mm jossa kanta max. 10mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 315A
In (Cu) 425A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 8/HEX 8
Vääntömomentti:
25 (35 - 120mm kaapeleille)
55 (150 - 240mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,293kg




