KATKO - Muovikotelo Katko - PSM 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 110 mm
Korkeus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410115701
Sähkönumero
3786189
Toimittajan tuotenumero
11570
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
110 mm
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
95 mm
muovikotelo PSM
Muovikotelo (PS moottorinsuojakytkimelle)
IP 65
Sisältää 2xM20 holkkitiivisteet + vastamutterit
Muovikotelo (PS moottorinsuojakytkimelle)
IP 65
Sisältää 2xM20 holkkitiivisteet + vastamutterit



