KATKO - Öljypoltinkytkin Katko - KE 325 AÖ A2S 2XM25M KST16M

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410304952

Sähkönumero

3630315

Toimittajan tuotenumero

30495

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

ÖljypoltinkytkinAC 23 25A IP 65, punaiseksi maalattu kansiHyväUV-säteilyn kestävyysHyvä suoja useita kemikaaleja vastaanLukittava väänninIP66Erinomainen koviin sääoloihinKaapelointi: 2xM25 + 1xM16 alla vakionaSaatavana EMC-suojattuna EMC-holkein

Öljypoltinkytkin

AC 23 3x25A / 11kW / 400V
punaiseksi maalattu kansi
  • Hyvä UV-säteilyn kestävyys
  • Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
  • Lukittava väännin
  • IP66
  • Erinomainen koviin sääoloihin
  • Kaapelointi: 2xM25 + 1xM16 alla vakiona
  • Saatavana EMC-suojattuna EMC-holkein