KATKO - Ovikiinnityssetti - OKA2V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Kotelointiluokka (NEMA) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410224205
Sähkönumero
3635085
Toimittajan tuotenumero
22420
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Oviasennuspakkaus OKA 2.V KU-kytkimille
Sisältää vaihtoapukoskettimen 2NO+2NC
Musta väännin
Sisältää vaihtoapukoskettimen 2NO+2NC
Musta väännin