KATKO - Riviliitinkotelo Katko - KLR1X95 RA5 2XM63M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 300 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410391983
Sähkönumero
3412218
Toimittajan tuotenumero
39198
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
300 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
120 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pintamateriaali:
harjattu/hiottu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Riviliitinkotelo ruostumaton teräs IP66
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Liitinten lukumäärä 2kpl
Liittimen kanta Hex 6
Kaapeleille 16 - 95mm (Al/Cu)
Sisältää myös yhden nollaliittimen (N) ja
yhden maadoitusliittimen (PE).
Sisältää 2kpl M63 holkkitiivistettä.