KATKO - Riviliitinkotelo PC Katko - KLM1X50 M4 2XM40P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 180 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 255 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410391846
Sähkönumero
3412204
Toimittajan tuotenumero
39184
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Leveys:
180 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
255 mm
Syvyys:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Liitinten lukumäärä 2kpl
Liittimen kanta Hex 5
Kaapeleille 2,5 - 50mm (Al/Cu)
Sisältää myös yhden nollaliittimen (N) ja
yhden maadoitusliittimen (PE).
Sisältää 2kpl M40 holkkitiivistettä.




