KATKO - Riviliitinkotelo PC Katko - KLM2X16 M3 4XM32P

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 144 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 190 mm

  • Syvyys - 96 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410391815

Sähkönumero

3412201

Toimittajan tuotenumero

39181

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Leveys:

144 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

190 mm

Syvyys:

96 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KLM 2x16 Valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista, sisältääholkkitiivisteet M32 (4kpl), mitat L144 x K190 x S96 (U3) Riviliitinkotelo polykarbonaatista IP66

Liitinmateriaali: tinattu ja rasvattu alumiini
Liitinten lukumäärä 4kpl
Liittimen kanta PZ2
Kaapeleille 1,5 - 16mm (Cu)

Sisältää myös yhden nollaliittimen (N) ja
yhden maadoitusliittimen (PE).

Sisältää 4kpl M32 holkkitiivistettä.