KATKO - Sisäosa ms.kytkimeen Katko - PS16/03P 0,09-0,15A

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.09...0.15 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0.06 kW

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoituskäyttöjännite - 230...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410100004

Sähkönumero

3786150

Toimittajan tuotenumero

10000

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.09...0.15 A

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.06 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

230...400 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.025 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

PS 16/03 P

PS moottorinsuojakatkaisija
Pikalaukaisijalla (ryhmäsulake max. 100 A)

Virta-asetus 0,09 - 0,15 A

Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen

Lisätarvikkeet (tilattava erikseen):
PSM muovikotelo (IP65), sisältää 2xM20holkkitiivisteet/vastamutterit
S:nro 3786189

Merkkivalo L S:nro 3786185
Hälytyskosketin R S:nro 3786186
Apukosketin A S:nro 3786187
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla) S:nro 3786190