KATKO - Sisäosa ms.kytkimeen Katko - PS16/3 1,5-2,5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1.5...2.5 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 1.25 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410110409
Sähkönumero
3786104
Toimittajan tuotenumero
11040
Tukkuerä
20
Lämpöreleen virta-asetus:
1.5...2.5 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
1.25 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
230...400 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
painonappi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.4 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
PS moottorinsuojakatkaisija
Virta-asetus 1,5 - 2,5 A
Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen
Lisätarvikkeet (tilattava erikseen):
PSM muovikotelo (IP65), sisältää 2xM20holkkitiivisteet/vastamutterit
S:nro 3786189
Merkkivalo L S:nro 3786185
Hälytyskosketin R S:nro 3786186
Apukosketin A S:nro 3786187
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla) S:nro 3786190



