KATKO - Sisäosa ms.kytkimeen Katko - PS16/4 2,4-4,0A

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 2.4...4 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2 kW

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410110508

Sähkönumero

3786105

Toimittajan tuotenumero

11050

Tukkuerä

20

Lämpöreleen virta-asetus:

2.4...4 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

2 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

230...400 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.65 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

PS 16/4

PS moottorinsuojakatkaisija
Virta-asetus 2,4 - 4,0 A

Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen

Lisätarvikkeet (tilattava erikseen):
PSM muovikotelo (IP65), sisältää 2xM20holkkitiivisteet/vastamutterit
S:nro 3786189

Merkkivalo L S:nro 3786185
Hälytyskosketin R S:nro 3786186
Apukosketin A S:nro 3786187
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla) S:nro 3786190