KATKO - Sisäosa ms.kytkimeen Katko - PS16/6 6,0-10,0A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 6...10 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410110706
Sähkönumero
3786107
Toimittajan tuotenumero
11070
Tukkuerä
20
Lämpöreleen virta-asetus:
6...10 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
230...400 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
painonappi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
1.5 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
PS moottorinsuojakatkaisija
Virta-asetus 6,0 - 10,0 A
Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen
Lisätarvikkeet (tilattava erikseen):
PSM muovikotelo (IP65), sisältää 2xM20holkkitiivisteet/vastamutterit
S:nro 3786189
Merkkivalo L S:nro 3786185
Hälytyskosketin R S:nro 3786186
Apukosketin A S:nro 3786187
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla) S:nro 3786190