KATKO - Turvakytkin ATEX AISI316 Katko - KUR 332 1V RA4EX 2XM25MEX M16MEX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Napojen lukumäärä - 3
EX-luokka, pöly - 22
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Suojausluokka - III
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410305911
Sähkönumero
3602808
Toimittajan tuotenumero
30591
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Napojen lukumäärä:
3
EX-luokka, pöly:
22
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Suojausluokka:
III
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lukittavissa:
kyllä
Riippulukko:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...40 °C
Nimellisvirta:
32 A
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Korkeus:
260 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Leveys:
160 mm
Syvyys:
90 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Jännitetyyppi:
AC
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Kaapeliläpivientien määrä M20:
0
Kaapeliläpivientien määrä M25:
2
Kaapeliläpivientien määrä M32:
0
Kaapeliläpivientien määrä M40:
0
AC-23 @ 400V: 32A / 15kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 340N (3635101) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Apukoskettimen: KU1V (3600490) Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-16mm) EX-suojattu metalli + 1 x M16 (5-10mm) EX-suojattu metalli
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 22 (3602859)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen