KATKO - Turvakytkin ATEX AISI316 Katko - KUR 363 1V RA4EX 2XM25MEX M16MEX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Napojen lukumäärä - 3
EX-luokka, pöly - 22
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Suojausluokka - III
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410305928
Sähkönumero
3602812
Toimittajan tuotenumero
30592
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Napojen lukumäärä:
3
EX-luokka, pöly:
22
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Suojausluokka:
III
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lukittavissa:
kyllä
Riippulukko:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...40 °C
Nimellisvirta:
63 A
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Korkeus:
260 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Leveys:
160 mm
Syvyys:
90 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...35 mm²
Jännitetyyppi:
AC
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...35 mm²
Kaapeliläpivientien määrä M20:
0
Kaapeliläpivientien määrä M25:
2
Kaapeliläpivientien määrä M32:
0
Kaapeliläpivientien määrä M40:
0
AC-23 @ 400V: 63A / 30kW | AC-23 @ 690V: 40A / 37kW
Sisältää:Kytkimen: KU 380N (3635104) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 2,5-35 mm2 | Apukoskettimen: KU1V (3600490) Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-16mm) EX-suojattu metalli + 1 x M16 (5-10mm) EX-suojattu metalli
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 22 (3602859)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen




