KATKO - Turvakytkin ATEX AISI316 Katko - KUR3125T 1.VEX

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Napojen lukumäärä - 3

  • EX-luokka, pöly - 22

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Suojausluokka - III

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410305935

Sähkönumero

3602822

Toimittajan tuotenumero

30593

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Napojen lukumäärä:

3

EX-luokka, pöly:

22

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Suojausluokka:

III

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lukittavissa:

kyllä

Riippulukko:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Nimellisvirta:

125 A

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Korkeus:

400 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Leveys:

300 mm

Syvyys:

120 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Liitettävä johdin, lanka:

6...70 mm²

Jännitetyyppi:

AC

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

6...70 mm²

Kaapeliläpivientien määrä M20:

0

Kaapeliläpivientien määrä M25:

0

Kaapeliläpivientien määrä M32:

0

Kaapeliläpivientien määrä M40:

0

KUR 3125T1.VEX Turvakytkin haponkestävässä (AISI 316) kotelossa.EX-suojattu. Kaapelitiedot ilmoitettava tilattaessa. Kotelo: L300 x K400x S161(H02EX) EX-tilan (pöly) Haponkestävä (AISI316) Teräskoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 125A / 55kW | AC-23 @ 690V: 80A / 75kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3125 (3600785) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Apukoskettimen: 1V160KU (3600819) Kaapeliläpiviennit: 2 x M50 (27-38mm) EX-suojattu metalli + 1 x M16 (5-10mm) EX-suojattu metalli Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSLE 30 (3602968)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen