KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 3160 FR1V A5 2XM40M M16M

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410239315

Sähkönumero

3600541

Toimittajan tuotenumero

23931

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

200 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

160 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

160 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

3.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

75 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KEA 3160 FR1.V Alumiinikotelo. palonkesto 200 astetta/3h. sisältäävaihtoapukoskettimen 1NO + 1NC. kaapelitiedot ilmoitetava tilattaessa.mitat: L300 x K422 x S170 (A4)

Alumiinikoteloitu Palonkestävä (F200 200°C/3h EN 12101-3) 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 160A / 90kW | AC-23 @ 690V: 100A / 90kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3160 (3600787) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Apukoskettimen: 1V160KU (3600819) Kaapeliläpiviennit: 2 x M40 (19-28mm) metalli + 1 x M16 (5-10mm) metalli Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSLE 30 (3602968)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimenSaatavilla myös versiona (F300 300°C/2h EN 12101-3)