KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 3160 FR3 A5 2XM40M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410239322
Sähkönumero
3602801
Toimittajan tuotenumero
23932
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
160 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
3.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
75 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Alumiinikoteloitu Palonkestävä (F300 300°C/2h EN 12101-3) 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 160A / 90kW | AC-23 @ 690V: 100A / 90kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3160 (3600787) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M40 (19-28mm) metalli Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSLE 30 (3602968)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimenSaatavilla myös versiona (F200 200°C/3h EN 12101-3)




