KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 316S M3EMC 2XM25MEMC M16P

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410365359

Sähkönumero

3602881

Toimittajan tuotenumero

KUM 316S M3EMC 2XM25ME

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

20 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KUM 316US EMC U3 suurempi kotelo. Sis.kiinteän apukoskettimen(1NO) jaholkit, murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa,lukittava väännin, itsesammuva materiaali, hyvä UV-säteilyn kesto jahyvä suoja useita kemikaaleja vastaan

EMC-suojattu polykarbonattikotelo IP66

EMC-turvakytkin / EMC-Safety switch (IP66)

HUOM! Suurempi kotelo / Bigger enclosery (U3)
Mitat mm: L144 x K190 x S131 (U3)

3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 20A / 7,5kW
AC-23/690V / 20A / 15kW

Polycarbonate

Lukittava väännin / Padlockable

Sisältää / Includes: sulkeutuvan apukosketimmen (1NO) / Auxiliary contact (1NO)

Sisältää holkkitiivisteet / Includes Cable Glands 2 x M25EMC (11-17mm) + M16(5-10mm)

Saatavilla myös vaihtoapukoskettimella: KUM 316U1.V/EMC U3 (S:nro 3600748)

Sisältää kytkimen KU 316N (3600721)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen / Available separately: Apukosketin / Aux.contact: KU2.V (2NO+2NC) (3600491)

Suojalippa / Rain protector: KSL 20 (3600595)
M3 Akseli ja sokka (3600991)
Tuotteessa murtoaihiot johon käy myös holkkitiiviste M32EMC (15-21mm)