KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 663 M4 4XM32LP

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410302750

Sähkönumero

3600475

Toimittajan tuotenumero

30275

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

2

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

63 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KUM 663U Mukana 4kpl M32L holkkitiivisteet (18-25mm). lukittava väännin.itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useitakemikaaleja vastaan Mitat mm: L180xK255xS139 (U4)

Muovikoteloitu 6-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 63A / 30kW | AC-23 @ 690V: 40A / 37kW
Sisältää:Kytkimen: KU 680N | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 2,5-35 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 4 x M32L (18-25mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 25 (3602860)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen