KATKO - Turvakytkin Katko - KUT3630VT 1.V LAIPAT+LIITTIMET

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410375419

Sähkönumero

3600697

Toimittajan tuotenumero

37541

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

630 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

630 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

10 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

KUT 3630VT1.V LAIPAT+LIITTIMET


3-napainen / 3-Poles
AC-23 / 400V /630A / 355kW
AC-23 / 690V / 630A / 630kW
Teräskotelo: TR04 (600x800x250) IP65
3-napainen / 3-Poles
Sisältää läpiviennit: Ylös 1 kpl LAK258 + alas 1kpl LAK258 + M16 holkkitiiviste apukoskettimelle
Liittimet: 6X KKL2X240 (mm.AMCMK ja MCMK kaapeleille)
Seinäkiinnikkeet mukana
Saatavissa myös polykarbonaatti ja haponkestävissä teräs koteloissa.

HUOM!
Tilattaessa asiakas kohtainen sovellus samasta tuotteesta sähkönumero 3600682 jolloin tilausvaiheessa ilmoitettava kaapelitiedot ja suunnat holkkitiivisteitä /laippoja ja liittimiä varten
Saatavissa erikseen:/ Available separately:
Sadelippa / Rain roof KSLE 70 (3602970)

KU 3630 LVK228LKX150 (3602826)