KATKO - U3 Kansi vääntimellä varaosa - M3 Kansi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 144 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410365717
Sähkönumero
3602823
Toimittajan tuotenumero
36571
Tukkuerä
1
Soveltuu koteloleveydelle:
144 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
144 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
U3 Kotelon kansi varaosana (polykarbonaatti)
Saatavana erikseen myös ABS materiaalista