KATKO - Väännin - Keltapunainen 1-1+2-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) - 4X, 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410352182
Sähkönumero
3662711
Toimittajan tuotenumero
35218
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 12
LKX50CTYR: Juontokytkimen väännin, keltapunainen, asennot 1 - 1+2 - 2