KATKO - Väännin - LK10 musta

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410222539

Sähkönumero

3600934

Toimittajan tuotenumero

22253

Tukkuerä

1

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

kyllä

LK10 Musta oviväännin IP66
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.

Sopii kytkimille KU 16-125A, RT 16-40A ja VKA 125-160A

jos tarvitaan akseli
L200AD11VT (3600271)
L300AD11VT (3600272)

Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.