KATKO - Vääntökytkin ilman vipua - KU 440N

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410215500

Sähkönumero

3635102

Toimittajan tuotenumero

21550

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

40 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KU 440N DIN-kisko kiinnitys

4-napainen vääntökytkin
AC-23 / 400V, 40A / 15kW
AC-23 / 690V, 32A / 30kW

DIN-kisko kiinnitys

Yhteensopiva vääntimien LK10 (S:nro 3600934) ja
LK11 (S:nro 3600936) kanssa

Soveltuvat akselit:
L=100 AD11 (alumiini) 100mm S:nro 3662291
L=200 AD11 (alumiini) 200mm S:nro 3662292
L=300 AD11 (alumiini) 300mm S:nro 3662293
tai
L=100 AD11/VT (teräs) 100mm S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (teräs) 200mm S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (teräs) 300mm S:nro 3600272


KU vääntökytkinsarja 16-125A on saatavilla 3-, 4-, 6- ja 8-napaisena sekä erikoismallina myös 2-napaisena. 6-napainen kytkin muodostuu kahdesta 3-napaisesta ja 8-napainen kahdesta 4-napaisesta KU-kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla.

2 kpl vääntökytkintä käy myös vaihtokytkinvivustoon esim KU3/4P VV (3600216), johon voidaan myös laittaa apukosketin VV1.V (3600739) tai tarvittaessa kaksi ja tämän jälkeen kokonaisuus voidaan asentaa suoraan DIN-kiskoon. Muista tilata myös akseli ja väännin.
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.