KATKO - Vaihtokytkin - 3x25A 400V 11kW CO

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410337790

Sähkönumero

3663114

Toimittajan tuotenumero

33779

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

2

Leveys:

95 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

80 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

KU 325CO: Vaihtokytkin, 3-napainen, 25A 400V 11kW, 1-0-2 asennot KU 16-40A Vaihtokytkimet CO:


LoadSafe-tuoteperhe tunnetaan luotettavista ja korkealaatuisista kytkimistään, ja nyt sarja on saanut merkittävän päivityksen. Uusien KU 16-40A vaihto- ja juontokytkimien myötä LoadSafe-sarja tarjoaa entistä monipuolisemman valikoiman vaativiin teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin.

Uudet KU 16-40A kytkimiä varten suunnitellut vivustot mahdollistavat kompaktien ja suorituskykyisten vaihto- ja juontokytkinratkaisujen toteuttamisen. Vaihtokytkimiä (1-0-2) käytetään kuorman vaihtamiseen kahden lähteen välillä ja sen tyypillinen käyttökohde on varavoimaratkaisut.

Kolmannen osapuolen riippumattomasti VDE-testatut LoadSafe KU-kytkimet täyttävät kansainväliset laatu- ja turvallisuusstandardit. Suomessa valmistetut kytkimet ja niihin soveltuvat lisävarusteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ja asennustehokkuuden, joiden avulla voit rakentaa kestäviä sähkönjakeluratkaisuja.

KU 16-40A vaihto- ja juontokytkimien edut:
  • Helppo asennus DIN-kiskoon tai ruuveilla.
  • Kompakti rakenne tarjoaa enemmän tilaa johdotuksille.
  • Kytkimiä on saatavilla joko kiinteällä apukoskettimella tai kytkimen sivuun asennettavilla irrallisilla apukoskettimilla varustettuna. Kiinteät apukosketinratkaisut säästävät aikaa ja vähentävät asennuksen monimutkaisuutta.
  • Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
  • KU-kytkimet toimitetaan mustan suoravääntimen kanssa, mutta ne voidaan asentaa myös erillisen akselin ja vääntimen kanssa.
  • KU 16-40A -kytkimillämme yli 20 % pienempi hiilijalanjälki edelliseen sukupolveen verrattuna.
  • Testattu standardin IEC 60947-3 mukaisesti, ja kytkimillä on myös CE, CCC ja RoHS-sertifikaatit.

Vaihtokytkinsovelluksiin tarvitaan LKX50CO102 (3662717) tai LKX50CO102YR (3662718) väännin. Kytkimet ovat yhteensopivia LXXXAD11 tai LXXXAD11VT akseleiden kanssa (XXX on akselin pituus mm).