KATKO - Vaihtokytkin - KU 3800 3x800A 400V 400kW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 800 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
KU 160-800A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410484043
Sähkönumero
3602888
Toimittajan tuotenumero
48404
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
800 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
2
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
kyllä
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
800 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
800 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
28 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
400 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Tehty 100% kierrätettävästä muovista
Luotettava kytkin vaativiin teollisiin kohteisiin
Mukana suoraväännin, SV800.
Apukoskettimet saatavilla 8 NC + 8 NO asti (1.V160KU, 3600819 ja 2.V160KU, 3600825)
Liitin- ja välilevyt (välilevy VS 800, 3602856) myös saatavilla
Icw 690V (1s) 28kA R.M.S arvo 100kA
Sisältää yhdistäjä-kiskon sekä pulttipussin kiskon kiinnittämiseen
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.