KATKO - Vaihtokytkinvivusto - VV102

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Ohjauskalusteen kehyksen väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410226407

Sähkönumero

3600930

Toimittajan tuotenumero

22640

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

harmaa

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

VV. 1-0-2

Vaihtokytkinvivusto 1-0-2
Soveltuu kahdelle KU tai VKA kytkimelle /16 - 160A)
Asennot 1,0,2
Akseli 200mm ja väännin LK11 musta sisältyvät toimitukseen
(Saatavana myös kelta-punaisena LK11Y/R S:nro 3600937)

Yhteensopiva VKA 1.V (S:nro 3600920) tai
VKA 2.V (S:nro 3600921) apukoskettimien kanssa
(Tilattava erikseen)