KATKO - Vipukytkin etulevyllä - KUE 380 KKUE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - harmaa
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410200711
Sähkönumero
3635027
Toimittajan tuotenumero
20071
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
harmaa
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
63 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.3 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
3-napainen vipukytkin
AC-23 / 400V, 63A / 30kW
AC-23 / 690V, 32A / 30kW
DIN-kisko kiinnitys
Sisältää harmaan etulevyn
Saatavissa myös keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (Y/R)