KATKO - Vivusto - PK160KU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Valaistavissa - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410203668
Sähkönumero
3600816
Toimittajan tuotenumero
20366
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
ei
• DIN kisko kiinnitys kytkimillä
• 3- ja 4-napaiset KU kytkimet vakiona. esim.KU 3100 (3600759)
• 6- ja 8-napaiset mallit koostuvat kahdesta 3- ja 4-napaisesta esim . KU 4100 (3600788)
KU kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla
• Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestäväntoiminnan
• Yhteensopiva vääntimien LK10 (3600934), LK11 (3600936) (3 ja 4 napaa) ja
LK12 (3600766) (6 ja 8 napaa)
• Akselit:
L=100/200/300 AD11 ja (esim. 3662291)
L=100/200/300 AD11/VT (3 ja 4 napaa) (esim. 3600231)
L=100/200/300 AD12/VT (6 ja 8 napaa ja vaihtokytkin) (esim.3600938)



