KERAVAN TERÄSMIEHET - Rasia 210x210mm - PUHELINNOUSURASIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Korkeus - 210 mm
Leveys - 210 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011715314
Sähkönumero
1171531
Toimittajan tuotenumero
16601
Tukkuerä
5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Korkeus:
210 mm
Leveys:
210 mm
Syvyys:
70 mm


