KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalaamaton - KANSI 350 SILEÄ
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Korkeus - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011715253
Sähkönumero
1171525
Toimittajan tuotenumero
17006
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Korkeus:
370 mm


