KERMAN - Asennusrunko - LSA asennusrunko 19 60 pr

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Asennusrunko - LSA asennusrunko 19 60 pr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 89 mm

  • Leveys - 482 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072477480

Sähkönumero

7247748

Toimittajan tuotenumero

KR1906

Tukkuerä

1

Pituus:

89 mm

Leveys:

482 mm

Kerman 19" Asennusrunko LSA 60 parille, 2U

Kerman

LSA asennusrunko, 19\", 60 parille