KERMAN - Hylly - 19 kiinnitys edestä syv. 300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 482 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 133 mm
Syvyys - 300 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072476865
Sähkönumero
7247686
Toimittajan tuotenumero
LH300
Tukkuerä
1
Leveys:
482 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
133 mm
Syvyys:
300 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
7035
Ominaisuudet:
- 19\" asennuskiskoon
- Laitehylly ristikytkentään ja laitetiloihin
- Kantavuus 40 kg
- Pakkauksessa korimutteri+ruuvisarja
- Käytetään toimistotiloissa, sisätiloissa ja teollisuudessa
- Polttomaalattu metalli, 1,5 mm
- Mitat: Korkeus 3U, Syvyys 300 mm
- Väri: Harmaa RAL7035
- Varastointilämpötila: -40°C...+85°C
- Käyttölämpötila: -10°C...+60°C