KERMAN - Liitin-CAT6 - UTP keystone, kertapuristeinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - 110
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023060011
Sähkönumero
7209316
Toimittajan tuotenumero
GT6
Tukkuerä
300
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
110
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Kertapuristeinen Cat6 UTP liitin. Johtimet kammataan liittimen hahloihinvärijärjestykseen, työkalulla puristetaan kerralla johtimet hahloihinleikaten ylimääräisen pois.
- Kertapuristeinen, Cat.6 UTP
- Keystone-aukkoon sopiva suojaamaton liitin
- Työkalulla puristetaan värijärjestykseen kammatut johtimet hahloihin


