KERMAN - Liitin-CAT6a - RJ45 Kenttäliitin Cat6A STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023061001
Sähkönumero
7209379
Toimittajan tuotenumero
KRJ45U
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
hopea
Läpinäkyvä:
ei
Työkaluton RJ45 Kenttäliitin, Uros, Cat6A STP
CAT6A työkaluton kenttäliitin. Soveltuu Cat.6AS kaapeleille, joiden johdin on yksi- tai monisäikeinen ja paksuudeltaan AWG23-26. Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä.
CAT6A työkaluton kenttäliitin. Soveltuu Cat.6AS kaapeleille, joiden johdin on yksi- tai monisäikeinen ja paksuudeltaan AWG23-26. Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä.
- AWG 26-23 (0,574 mm) STP/UTP kaapeleille
- Eriste maks. 1,5 mm
- Sinkitty valurunko
- Johdinparit täysin metallisuojattu toisistaan
- Säädettävä vedonpoisto 6-8 mm kaapeleille
- T568A ja T568B standardin mukaiset värikoodaukset
- Asennus n. 60 s. ilman työkaluja
- 4PPoE, 90 W


