KERMAN - Paneeli-kupari - 6P Kerman Keystone


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 6
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - muu
Laiterivien määrä - 1
Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072475424
Sähkönumero
7247542
Toimittajan tuotenumero
CSP06
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
6
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
muu
Laiterivien määrä:
1
Asennustapa:
254 mm (10") kiinnitys
Jalallinen liitinpaneeli 6:lle Kerman Keystone liittimelle
Kerman liitinpaneeli 6 x RJ45 Keystone -liittimelle
Kerman liitinpaneeli 6 x RJ45 Keystone -liittimelle