KERMAN - Seinäteline - Seinäteline 19 s300 k10U

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Seinäteline - Seinäteline 19 s300 k10U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 485 mm

  • Korkeus - 460 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Laiterivien määrä - 10

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072093451

Sähkönumero

7209345

Toimittajan tuotenumero

KST19310

Tukkuerä

1

Leveys:

485 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

300 mm

Laiterivien määrä:

10

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

teräs

19 tuuman seinäteline, syvyys 300 korkeus 10U/460mm

Kerman 19\" seinäteline
  • Syvyys: 300 mm
  • Korkeus: 460 mm, 10U