KERMAN - Seinäteline - Seinäteline 19 s300 k6U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 485 mm
Korkeus - 276 mm
Syvyys - 300 mm
Laiterivien määrä - 6
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072093444
Sähkönumero
7209344
Toimittajan tuotenumero
KST19306
Tukkuerä
1
Leveys:
485 mm
Korkeus:
276 mm
Syvyys:
300 mm
Laiterivien määrä:
6
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
teräs
19 tuuman seinäteline, syvyys 300 korkeus 6U/276mm
- Syvyys: 300 mm
- Korkeus: 6U / 276 mm


