KERMAN - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/UTP LSHF Dca 4p 500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400095
Sähkönumero
0234313
Toimittajan tuotenumero
KU6A14D5
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
7.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.3 mm
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.3 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
- Yksilankainen, AWG23
- Paloluokka: Dca
- Halogeeniton, vähän savua muodostava
- Ulkohalkaisija: 7,3 mm
- Pakkaus: 500 m kela


