KETONEN - Alasvalo Ledona Eco - Ledona Eco 18.4W 840 L170 IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ledona Eco
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859028949
Sähkönumero
4203351
Toimittajan tuotenumero
901438.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
18.4...18.4 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
3 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
170 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
170 mm
Kytkentätapa:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
90...0 mm
Valaisimen valotehokkuus:
65...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1300...0 lm
Ledona Eco IP 65 alasvalosarjaa on saatavilla eri tehoja pyöreänä – Ledona Eco Round ja neliön muotoisena – Ledona Eco Square. Kumpaakin vaihtoehtoa saatavilla kolmea eri kokoa. Ledona Eco Round halkaisijavaihtoehdot ovat 140 mm, 180 mm ja 230 mm. Ledona Eco Square kokovaihtoehdot ovat L 130 mm, L 170 mm ja L 220 mm. Ledona Eco -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi asuinrakentamisessa tai julkisten tilojen valaistuksessa.
Ledona Eco -sarjan alasvaloissa on tehokas passiivinen alumiininen jäähdytyselementti. Valonväri joko 3000 K tai 4000 K. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa.
Sarjasta saatavilla myös Ledona -valaisimet.