KETONEN - Alasvalo Toledo Flat - Toledo Flat 18W 840 D255 DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Toledo Flat
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859065296
Sähkönumero
4203306
Toimittajan tuotenumero
901453.002.1.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
255 mm
Korkeus/syvyys:
3 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
31...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2 %
Valaisimen valotehokkuus:
92...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1650...0 lm
Toledo Flat –sarja on suunniteltu kattamaan monenlaisia valaistuksen tarpeita. Sarjasta löytyy alasvaloja, pintaan asennettavia versioita, moduulivalaisimia sekä sisustusvalaisimia. Sarjan käyttökohteita ovat esimerkiksi asuinrakentaminen, käytävät, hotellit, ravintolat, kokoustilat, palvelukodit ja päiväkodit. Erittäin ohut valaisin soveltuu asennettavaksi matalaankin tilaan.
Sarjan pyöreää Round-mallia on saatavilla viidellä eri halkaisijalla (148 mm, 190 mm, 255 mm, 317 mm ja 495 mm). Neliskulmaisesta Square-mallista on tarjolla neljää eri kokoa (L 110 mm, L 172 mm, L 225 mm ja L 300 mm). Valaisimia on saatavissa valon värilämpötiloilla 3000 K, 4000 K tai säädettävänä 2700 K – 6500 K. Sarjasta löytyy on/off, DALI tai langattomasti säädettävät smart+free-versiot. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L70/B10). Toledo Flat -sarjasta on saatavilla myös valaisimet IP54-kotelointiluokalla. Kytkentärasia saatavilla lisäosana ketjutusta varten.
Sarjaan saa lisävarusteena mallista riippuen kangasverhoillun varjostimen tai moduulikehyksen.