KETONEN - Alasvalo Toledo Flat - Toledo Flat 23W 840 D317 DALI

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859095859

Sähkönumero

4203308

Toimittajan tuotenumero

901484.002.1.76

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

24...24 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

317 mm

Korkeus/syvyys:

3 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

31...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.2 %

Valaisimen valotehokkuus:

98...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2250...0 lm

Toledo Flat 23W LED. DALI. D317 mm. H3 mm. DA 288 mm. HE 31-54 mm. 840. 2300 lm. 108 ast. 50000 tuntia (L70. B10). IP 40

Toledo Flat –sarja on suunniteltu kattamaan monenlaisia valaistuksen tarpeita. Sarjasta löytyy alasvaloja, pintaan asennettavia versioita, moduulivalaisimia sekä sisustusvalaisimia. Sarjan käyttökohteita ovat esimerkiksi asuinrakentaminen, käytävät, hotellit, ravintolat, kokoustilat, palvelukodit ja päiväkodit. Erittäin ohut valaisin soveltuu asennettavaksi matalaankin tilaan.

Sarjan pyöreää Round-mallia on saatavilla viidellä eri halkaisijalla (148 mm, 190 mm, 255 mm, 317 mm ja 495 mm). Neliskulmaisesta Square-mallista on tarjolla neljää eri kokoa (L 110 mm, L 172 mm, L 225 mm ja L 300 mm). Valaisimia on saatavissa valon värilämpötiloilla 3000 K, 4000 K tai säädettävänä 2700 K – 6500 K. Sarjasta löytyy on/off, DALI tai langattomasti säädettävät smart+free-versiot. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L70/B10). Toledo Flat -sarjasta on saatavilla myös valaisimet IP54-kotelointiluokalla. Kytkentärasia saatavilla lisäosana ketjutusta varten.

Sarjaan saa lisävarusteena mallista riippuen kangasverhoillun varjostimen tai moduulikehyksen.