KETONEN - Kohdevalaisin Pura Spot - Pura Spot 36W 830 L194


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Kattoasennus - ei
Seinäasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4051859115175
Sähkönumero
4203319
Toimittajan tuotenumero
741799.002.1
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
31.3...31.3 W
Korkeus/syvyys:
133 mm
Leveys:
134 mm
Pituus:
194 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3150...0 lm