KETONEN - Kohdevalaisin Pura Spot - Pura Spot 36W 840 L194

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi
KETONEN - Kohdevalaisin Pura Spot - Pura Spot 36W 840 L194

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Nimellisjännitealue - 220...220 V

  • Kattoasennus - ei

  • Seinäasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859115366

Sähkönumero

4203320

Toimittajan tuotenumero

741799.003.2

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Nimellisjännitealue:

220...220 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

31.3...31.3 W

Korkeus/syvyys:

133 mm

Leveys:

134 mm

Pituus:

194 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3300...0 lm

Pura Spot S Midi LED 36W. 840. 3300 lm. 38 ast. L194. B134. H133. 50000 tuntia (L80. B10). musta