KETONEN - Kupu Raita - Raita2 varakupu kirkas lasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - lasi
Pituus - 163 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041140018
Sähkönumero
4114001
Toimittajan tuotenumero
RAITA2 VARAKUPU
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
lasi
Pituus:
163 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus/syvyys:
65 mm
Raita2 varakupu. kirkas lasi. L 163 mm. H 65 mm. B 88 mm
Raita2-valaisimien varakupu.
Raita2-valaisimien varakupu.


