KETONEN - Moduulivalaisin Sonis Evo - Sonis Evo 30W 840 600x600

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859165361

Sähkönumero

4203321

Toimittajan tuotenumero

901617.002.1

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

596 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

596 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

30...30 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

27 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

115...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3450...0 lm

Sonis Evo LED 30W. 840. 3500 lm. UGR= 18.5. L596 mm. B596 mm. HE 27 mm. 50000 tuntia (L80. B10)

Monikäyttöistä Sonis Evo –sarjaa on saatavissa uppoasennettavana moduulivalaisimena sekä pintavalaisimena. Sonis Evon Alea-optiikalla saadaan aikaiseksi häikäisemätön ja tasainen valo. Valaisimessa on integroitu opaalihäikäisysuoja, joka poistaa ledien kiusahäikäisyn. Valaisin täyttää toimistovalaistuksen standardit (SFS-EN 12464-1) ja soveltuu hyvin esimerkiksi näyttöpäätetyöskentelyyn. Sonis Evon matta, valkoiseksi maalattu metallirunko ja häikäisemätön valo tekevät valaisimesta huomaamattoman osan vaaleaa kattopintaa. Sarja on voittanut red dot muotoilupalkinnon vuonna 2017.

Kokovaihtoehtoina 300×300 mm, 600×600 mm ja 1200×300 mm. Valaisimia saa 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Liitäntälaite on integroitu valaisimeen. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Sonis Evo on erinomainen ratkaisu muun muassa valvomoiden, konferenssitilojen, aulojen ja toimistojen valaistukseen, UGR ≤ 19. Sarjasta löytyy myös turvavalaistusversiot.