KETONEN - Ripustusvalaisin Basic Ball - Basic Ball LED 79W 840 D600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 79 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Basic Ball
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859164463
Sähkönumero
4280304
Toimittajan tuotenumero
312108.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
79 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Halkaisija:
600 mm
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
4000...4000 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
600 mm
Valonjako:
ei ole
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
750 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
12.6...12.6 W
Tehokerroin:
0.95
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8450...0 lm
Basic Ball on ajaton, laadukas pallovalaisinsarja joko opaalilasi- tai muovikuvulla (PE). Sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti julkisten tilojen valaistukseen. Kutakin mallia saa joko 830 tai 840 valonvärillä DALI-liitäntälaitteella. Opaalilasikupuisen halkaisijavaihtoehdot: 350 mm, 400 mm, 500 mm ja 600 mm. Muovikupuisen halkaisijavaihtoehdot: 350 mm, 400 mm, 500 mm ja 630 mm. Sarjan valaisimien valontuotto on 2400 – 8900 lm, joten Basic Ball -valaisimista löytyy myös vaihtoehtoja korkeiden tilojen valaistukseen.
Basic Ball -valaisimissa on tasaisesti ympäri valaiseva pehmeä valo. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Ripustus joko vaijerilla tai ripustustangolla. Erikoispitkät ripustukset tilattavissa.
Sarjasta on saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.