KETONEN - Ripustusvalaisin Ring of Fire - Ring of Fire 35W DALI 840 D690


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ring of Fire
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010319993647
Sähkönumero
4203339
Toimittajan tuotenumero
311570.004.1.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Halkaisija:
690 mm
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
500...1200 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
81 mm
Valonjako:
ei ole
Napojen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
34...34 W
Tehokerroin:
0.95
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3900...0 lm
Ring of Fire -sarjan suupuhalletun, satiiniviimeistellyn opaalilasin ja alumiinin yhdistelmä luo valaisimesta arvokkaan ja kestävän sisustusvalaisimen ja design elementin. Suora ja epäsuora valo valaisee tasaisesti ja luonnollisen pehmeästi – sarja sopii arkkitehtuuriltaan vaativiinkin kohteisiin, esimerkiksi museoiden ja julkisten rakennusten valaistukseen. Opaalilasi säilyttää erinomaisesti värintoistokykynsä ja ulkomuotonsa. Valaisin on palkittu muotoilustaan. Se on saanut red dot 2012 ja Good Design (USA) 2012 muotoilupalkinnot.
Sarjasta on saatavilla katto- ja ripustusvalaisimia, joiden halkaisijavaihtoehdot ovat 495 mm ja 690 mm. Myös sisärenkaan voi valaista, heijastinmateriaalina joko opaalimikroprisma PMMA tai Murano-lasi punaisilla, sinisillä tai valkoisilla yksityiskohdilla. Lisäksi sarjasta on saatavilla seinävalaisimia, joiden kokovaihtoehdot ovat L 144 mm ja L 210 mm. Valaisimia on saatavissa valon värilämpötiloilla 3000 K, 4000 K tai säädettävänä 2700 K – 6500 K. Ring of Fire-sarjasta löytyy DALI tai langattomasti säädettävät Casambi smart+free-versiot.