KETONEN - Ripustusvalaisin Sidelite Eco - Sidelite Eco 39W 840 D580


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sidelite Eco
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859186236
Sähkönumero
4203318
Toimittajan tuotenumero
312159.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Halkaisija:
580 mm
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
300...1500 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
15 mm
Valonjako:
ei ole
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
39...39 W
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3550...0 lm
Sidelite Eco –sarja soveltuu esimerkiksi toimistojen, liiketilojen ja muiden julkisten tilojen valaistukseen. Sarjan valaisimet ovat suoraa tai suoraa ja epäsuoraa valoa tuottavia ripustusvalaisimia sekä seinä-, katto- ja uppoasennettavia valaisimia. Kokovaihtoehtoja ovat mm. 300×300 mm, 600×600 mm, 1200×300 mm sekä pyöreä halkaisijaltaan 580 mm. Sarjan häikäisysuojavaihtoehtoja ovat opaali, mikroprismaopaali (UGR<19) tai läpinäkyvä PMMA. Valaisin on ihanteellinen ratkaisu toimistoihin (UGR<19) ja se täyttää toimistovalaistuksen standardit (SFS-EN 12464-1).
Kutakin mallia saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Lisäksi sarjasta on saatavilla multilumen-versiot. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L70/B10).
Sidelite Eco -sarjasta on saatavilla myös jalallinen toimistovalaisin, jonka korkeus on 2 m. Valontuotto on 9900 lm, josta 40% suoraa ja 60 % epäsuoraa valoa.